TACE-209-LBE コーナーエコクッション TRUSCO 16265436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACE-209-LBE コーナーエコクッション TRUSCO 16265436
TACE-209-LBE コーナーエコクッション TRUSCO 16265436
TACE-209-LBE コーナーエコクッション TRUSCO 16265436
TACE-209-LBE コーナーエコクッション TRUSCO 16265436

コーナーエコクッション

(4件のレビュー)
ライトベージュ
縦(mm)20
内容量1本注文コード16265436品番TACE-209-LBE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。

用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型ライトベージュ材質発泡ポリエチレントラスコ品番482-0193幅(mm)20質量(g)8縦(mm)20取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9横(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

取り付けが簡単です。
転倒時の衝撃吸収のためにとても重宝しています。

2024-11-20
用途: 家具などの角に衝撃吸収材として
株式会社OBU Company飲食業

強めの両面テープが必要。
薄くて軽いのに、かなりしっかりしている。

対象商品 : 16265427
2021-04-22
用途: 家具コーナーガード

接着面小さいので、すぐ剥がれてしまいます。
厚みも、もう少し欲しいかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16265454
2020-05-26
用途: 門柱視認
農事組合法人 ファーム高善寺農・林・水産業

門柱での視認に若干問題を感じておりました。
価格に対しての満足感は非常に感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする