TACE-309-BR コーナーエコクッション TRUSCO L字型 16265463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーエコクッション

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)30 ブラウン 注文コード16265463 品番TACE-309-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は幅・色など8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。

形状L字型 ブラウン 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番482-0223 幅(mm)30 質量(g)12 縦(mm)30 用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9 横(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
家庭用
医療・福祉・介護関連業

取り付けが簡単です。
転倒時の衝撃吸収のためにとても重宝しています。

2024-11-20
用途:
家具などの角に衝撃吸収材として
株式会社OBU Company 様 (飲食業)

強めの両面テープが必要。
薄くて軽いのに、かなりしっかりしている。

対象商品:
16265427
2021-04-22
用途:
家具コーナーガード

接着面小さいので、すぐ剥がれてしまいます。
厚みも、もう少し欲しいかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16265454
2020-05-26
用途:
門柱視認
農事組合法人 ファーム高善寺 様 (農・林・水産業)

門柱での視認に若干問題を感じておりました。
価格に対しての満足感は非常に感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする