TMC17-2 マルチ養生カバー TRUSCO 16265734 TMC17-2 マルチ養生カバー TRUSCO 16265734 TMC17-2 マルチ養生カバー TRUSCO 16265734 TMC17-2 マルチ養生カバー TRUSCO 16265734

マルチ養生カバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード16265734 品番TMC17-2
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。

ブルー 材質発泡ポリエチレン 用途開口枠やパイプの養生に。 トラスコ品番482-0291 形状はさみこみ型 幅(mm)100〜160 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
枠養生
建設業・工事業

ツーバイケーシング枠の養生に使用
素材が柔らかいので今まで利用していた物より扱いやすいです。
在来固定枠にも利用できれば追加で購入します。

2026-01-24
用途:
枠養生
建設業・工事業

ツーバイケーシング枠、在来固定枠155mmにも問題なく利用できました。

対象商品:
16265734
2024-11-14
用途:
枠養生
その他業種

画像説明には最大幅160mmと記載ありますが、幅を180°に広げたら225mmありました。
枠養生に適しています。

対象商品:
16265734
2023-08-23
用途:
柱カバーに

鉄骨がむき出しになっている部分に使用しています。柔らかすぎず、硬すぎず、適度な弾力があるので、作業が安全になりました。

対象商品:
16265734
2020-10-07
用途:
エコキュートの設置工事が終わり、防寒補強のため
農・林・水産業

設置された配管サイズに丁度よく、取り扱い易く満足しています。

対象商品:
16265734
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする