T-82290A 廃棄物保管場所標識 TRUSCO 16265874 T-82290A 廃棄物保管場所標識 TRUSCO 16265874

廃棄物保管場所標識

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容一般廃棄物保管場所 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売) 注文コード16265874 品番T-82290A
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は表示内容・取付方式など4種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。

表示内容一般廃棄物保管場所 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売) 材質再生ポリプロピレン トラスコ品番374-7492 質量(g)650 縦(mm)600 横(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09164732
2017-05-31
用途:
産業廃棄物の保管場所に掲示する
株式会社創英 様

頑丈ですが思ったほど重くはなく、簡単に壁に取付け可能。

対象商品:
09164732
2016-08-10
用途:
表示

産廃表示。安いし。取付が容易でいい。

対象商品:
16265883
2016-09-22
用途:
実験

価格が少し安くなるとさらによいとおもいます

対象商品:
09164732
2015-10-20
用途:
廃棄物保管場所に掲示

普通に使えます。

対象商品:
09164732
2016-12-26
用途:
産廃保管場所の増設
運輸・通信業

産廃保管場所の増設に伴い、法律に基づいて表示板の増設に使用

対象商品:
09164732
2012-09-12
用途:
廃棄物保管場所の指定標識
日本新聞インキ株式会社 様

廃棄物保管場所の変更に伴い、標識を探していたところタイムリーにMonotaROに商品があることが分かりました。
使用の感想は特にありませんが、問題なく掲示する事が出来ております。
改善点も特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする