TRUSCO
TRUSCOの 合図灯・手旗
TRUSCOの 合図灯
LED合図灯
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16265908
品番
TR-LE540Y
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
色
イエロー
長さ(mm)
540
用途
一般作業現場。
トラスコ品番
484-3371
幅(mm)
30
質量(g)
143
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)
8