TRUSCO
ネジ切り機用オイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
16266102
品番
TTCO-1
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ネジ切り機用オイルです。
粘度
ISO VG32
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
489-6581
色
褐色
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
10~30
容量(L)
1
主成分
硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性