クロゾメリキッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード16266127 品番TBZ-40
参考基準価格(税別)¥32,960 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。

主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 容量(mL)4000 使用温度範囲(℃)10〜30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16266127
2023-01-30
用途:
金属部材に黒染め
有限会社常世田技術 様 (建設業・工事業)

如何に脱脂をうまくやるかが問題で、黒染め完成度が変わる
脱脂が甘いところ、※手袋でも手の皮脂が付いてると斑に仕上がってしまう
脱脂が上手く出来れば、仕上がりは上々です

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする