※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMBN-2525-OD マジックテープ 糊付B側 TRUSCO 16266845 TMBN-2525-OD マジックテープ 糊付B側 TRUSCO 16266845 TMBN-2525-OD マジックテープ 糊付B側 TRUSCO 16266845 TMBN-2525-OD マジックテープ 糊付B側 TRUSCO 16266845

マジックテープ 糊付B側

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16266845 品番 TMBN-2525-OD
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
耐久性に優れており非常に長持ちします。

用途
さまざまな商品の固定に。
取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
オリーブドラブ(OD色) 幅(mm)25 長さ(m)25 厚さ(mm)2.7 トラスコ品番471-9573 材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着) 質量(kg)0.71 タイプ弱粘着のりつきタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする