TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 綿混・混紡軍手
カラー軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
色
赤
トラスコ品番
489-6840
注文コード
16267213
品番
TCNG-R
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンを使用した色付の手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂
色
赤
質量(g)
58
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
一般作業。
トラスコ品番
489-6840
厚さ(mm)
2
滑り止め効果
なし