カラー軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 トラスコ品番489-6882 注文コード16267256 品番TCNSG-Y
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は色・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンを使用した色付の手袋です。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂 質量(g)63 ゲージ数7 入数(双)1 用途一般作業。 トラスコ品番489-6882 厚さ(mm)2 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする