TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 綿混・混紡軍手
特綿軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100双)
注文コード
16267283
品番
TGL500-100
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
汗、油の吸収性に優れています。
網目が細かく、フィット感に優れております。
手首部分は熱処理加工しております。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿、ポリエステル、その他
色
生成
質量(g)
5000
ゲージ数
8
機能
吸汗・吸油
入数(双)
100
用途
一般作業。
トラスコ品番
489-4642
厚さ(mm)
3
色(手首部)
青