薄手シノ軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード16267292 品番TGH350
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

網目が細かく、フィット感や保護性に優れています。
シノ糸を使用しているため柔らかく保温性に優れてます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル、アクリル、その他 ホワイト 質量(g)350 ゲージ数10 入数(双)10 トラスコ品番482-1289 厚さ(mm)2.5 機能フィット感・保温 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267292
2018-07-31
用途:
来客工場廻り時使用
製造業

今までドライブ軍手を使用していましたが、コストダウンを図るため試しに購入してみました。
薄手というより「やわらかい軍手」といった感じで、丈夫そうではありません。1.2回洗うとよれてくるだろうと思います。
やはり値段と品質は比例するんだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする