※着用例

TVG-100-S ビニール手袋 粉なし TRUSCO 16267432 TVG-100-S ビニール手袋 粉なし TRUSCO 16267432

ビニール手袋 粉なし

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 16267432 品番 TVG-100-S
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.0 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.06 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。 トラスコ品番483-4534 質量(g)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
車の修理
建設業・工事業

他社製品に比較して破れにくい。数回使用も可能でした。

2025-10-30
用途:
手洗い
農・林・水産業

野菜を洗ったりしますが、手が弱いのでいつも手袋をしています。使いやすく、丈夫で助かっています。

対象商品:
16267423
2023-08-07
用途:
清掃作業
労協センター事業団 様 (サービス業)

手にフィットして、大変、使いやすいです。薄くてリーズナブル価格が助かります。

2020-12-26
用途:
日常生活での掃除やメンテナンス
サービス業

箱には入っていないがコスパを考えると最高だと思います。使い心地は着けやすく特に問題はありません。今まで使用していたニトリル手袋と比較すると、ゴムの匂いが強めなので妻は料理以外に使っている模様。

1人が参考にしています
対象商品:
16267423
2020-05-30
用途:
介護時
医療・福祉・介護関連業

とても使い易くて価格も安く、毎日のことなので、とてもありがたく使わせて頂いています。

1人が参考にしています
対象商品:
16267432
2020-05-07
用途:
機械組立軽作業

伸縮は費用対効果で申し分無いです。1日に数回交換する必要がある作業に使用しています。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
16267423
2020-07-09
用途:
介護の仕事に使用しています
サービス業

とても良いです。機会をみてまた購入したいと思います

対象商品:
16267414
2020-03-26
用途:
製造時

問題なく使えている
溶剤に触れる作業でも問題なく使えている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする