※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMZ-631F-R 耐熱手袋 TRUSCO 16267572 TMZ-631F-R 耐熱手袋 TRUSCO 16267572

耐熱手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16267572 品番TMZ-631F-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高強力素材PBO繊維ザイロン(R)と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。
掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。

サイズフリー 用途建設・溶接作業の高温作業現場。 トラスコ品番489-4138 材質手の甲・裾:(表)PBO繊維16% アラミド繊維84% (裏)綿、手のひら:(表)PBO繊維16% アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ネイビー 質量(g)85 機能耐熱 全長(cm)32 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)(素材)300/12秒 手のひらまわり(cm)27 左右区別右用 耐切創性耐切創レベル5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267545
2017-12-03
用途:
金属の加熱加工
都築工芸 様

片手のみで買えるのは有り難かったが、
素材が硬くて手が曲げにくいので物が掴み辛かった。
耐熱性は300度だが体感的に厚手の軍手2枚重ね程度と同じくらい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする