TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16267773
品番
TSG-501TV
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
顔全体を保護できるバイザー付です。
バイザーは取り外し可能です。
仕様
上下通気孔付、バイザー付
機能
(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9819
質量(g)
172
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
透明グレー
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
布・ゴム混紡