セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16267782 品番TSG-501M
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

左右が見えやすいワイドタイプです。

形状ゴーグル型 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番488-9771 質量(g)110 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267782
2025-05-29
用途:
研磨作業
有限会社東誠装美 様 (建設業・工事業)

作業中にレンズがくもりやすいし
レンズにキズがつきやすい

対象商品:
16267782
2023-05-15
用途:
草刈り
農・林・水産業

視野が広く使いやすいです。ただ、湿気が多いとき曇ってしまうのが欠点です。

1人が参考にしています
対象商品:
16267782
2022-11-21
用途:
樹木伐採 チェンソー使用時に
株式会社グローバルエステート 様 (不動産業)

作業の中でゴーグルの密封度が良い為クリアー部分が曇ってしまいます。
素材自体がソフトで使用感はとても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
16267782
2024-06-13
用途:
塗装を剥がすときの防塵用
自然治癒力研究所 様

今まで使っていたのは、防塵ゴーグルではあったのですが、通気口がありそこからダストが入ってきました。
これは密封なのでいいのですが、鼻の部分に隙間ができてしまいます。

対象商品:
16267782
2021-12-02
用途:
白内障手術後のシャワーに使いました。
その他業種

目に水が入らないようにこの密閉ゴーグルを購入しました。白内障用のゴーグルでは隙があるので、これを買って使いました。ピッタリフイットで満足できました。

1人が参考にしています
対象商品:
16267782
2022-11-28
用途:
設備工事で内装工事の時に使います。
建設業・工事業

使用するときは必ず防塵マスクと一緒に使うのでマスクとゴーグルの鼻の接触部分に少し隙間が出来てそこから呼吸した蒸気が上がってきて曇ってきてしまいます。なので防塵マスクを着用してもすき間が出来ないようになれば良いと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする