TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16267807
品番
TSG-501SP
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9797
適合機種
TSG-501M、TSG-501MV
材質
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
30