TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16268017
品番
TSG-340-AC-S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。
クリーンルーム作業に最適です。
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
479-1843
質量(g)
40
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.3
注意
※クリーンパックではありません。