TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268787 品番 TYSUW-150
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

許容荷重(daN)140 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40 質量(g)670 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番493-1891 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)55 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268762
2015-11-09
用途:
台車の修理に
Muchachos Garage 様

今までの車輪が割れてガタガタでちょっと形は違いますがいい感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする