TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの 溶接一体構造
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16269532
品番
NTS-612-YG
参考基準価格(税別)
¥110,070
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
40
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤンググリーン
仕様
天板マット、シリンダー錠付
トラスコ品番
484-6575
質量(kg)
31
材質(キャスター)
スチール
引出し数
浅型1個・深型2個
ストッパー
あり(×2)
棚板
固定棚1枚付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません