※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTS-712-YG ツールワゴン TRUSCO 16269618 NTS-712-YG ツールワゴン TRUSCO 16269618

ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16269618 品番 NTS-712-YG
参考基準価格(税別)¥126,850 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。

耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)40 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 仕様天板マット、シリンダー錠付 トラスコ品番484-6796 質量(kg)41 材質(キャスター)スチール 引出し数浅型1個・深型2個 ストッパーあり(×2) 棚板固定棚1枚付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする