※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270065
品番
CPE3-1264
参考基準価格(税別)
¥134,610
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
段数
4
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
1200
トラスコ品番
488-0790
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
19.1
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200