TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270214
品番
CPE3-662SC
参考基準価格(税別)
¥88,840
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
600
トラスコ品番
488-0901
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
11.2
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25