※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
600
奥行(mm)
500
注文コード
16270223
品番
CPE3-672SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥99,820
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
全高・奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
600
トラスコ品番
488-0935
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
13.2
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25