※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE3-692SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270232 CPE3-692SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270232 CPE3-692SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270232 CPE3-692SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270232 CPE3-692SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270232

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16270232 品番 CPE3-692SC
参考基準価格(税別)¥112,710 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。

段数2 均等積載量(kg/段)100 間口(mm)900 奥行(mm)600 全高(mm)600 トラスコ品番488-0960 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン 質量(kg)15.3 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする