※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270248
品番
CPE3-763SC
参考基準価格(税別)
¥117,980
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
段数
3
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
740
トラスコ品番
488-1001
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
14.7
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25