※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE3-973SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270284 CPE3-973SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270284 CPE3-973SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270284 CPE3-973SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270284 CPE3-973SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270284

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 全高(mm)880 奥行(mm)500 注文コード16270284 品番CPE3-973SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥135,240 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は全高・奥行など12種類から選べます 他の種類を見る

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。

段数3 均等積載量(kg/段)100 間口(mm)750 奥行(mm)500 全高(mm)880 トラスコ品番488-1133 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン 質量(kg)18.1 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする