※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270318
品番
CPE3-1274SD
参考基準価格(税別)
¥168,580
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
段数
4
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
1200
トラスコ品番
488-0846
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
質量(kg)
23.1
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
表面抵抗値(Ω)
10
4
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600