TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270336
品番
CPE3-662SD
参考基準価格(税別)
¥92,640
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
600
トラスコ品番
488-0919
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
質量(kg)
11.2
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
表面抵抗値(Ω)
10
4
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25