※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE3-973SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270406 CPE3-973SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270406 CPE3-973SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270406 CPE3-973SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270406 CPE3-973SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270406

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16270406 品番 CPE3-973SD
参考基準価格(税別)¥139,040 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。

段数3 均等積載量(kg/段)100 間口(mm)750 奥行(mm)500 全高(mm)880 トラスコ品番488-1141 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム 質量(kg)18.1 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする