TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270625
品番
CPE4-R662
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
492
トラスコ品番
488-1541
材質
本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
質量(kg)
8.7
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25