CPE4-12T クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430) TRUSCO 16270756 CPE4-12T クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430) TRUSCO 16270756

クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16270756 品番 CPE4-12T
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
間口(mm)1200 奥行(mm)600 付属品取付ブッシュ(4個) 仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) トラスコ品番488-1346 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)7.1 高さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする