※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-TL972BV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 16270993 PEW-TL972BV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 16270993

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16270993 品番 PEW-TL972BV-W
参考基準価格(税別)¥91,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。

ホワイト トラスコ品番488-5783 質量(kg)38 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン 高さ(mm)880 キャスター自在×4 均等荷重(kg)150 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ホルダー数BT-40 24個 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×431×113 均等積載量(kg/段)100 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする