勝星産業
勝星産業の 防寒用手袋
勝星産業の 塩化ビニール 防寒用手袋
寒くなったら使う手袋 塩化ビニール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
16271468
品番
B-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
防寒
耐油
用途
防寒用
材質
【樹脂部分】ニトリル【繊維部分】綿
色
ブルー
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16271468
B-910
31518997
B-910
寒くなったら使う手袋(塩化ビニール)
勝星産業
1双
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました