zuttone 介護から生まれた紙おむつ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12枚) 注文コード16272211 品番W26864
参考基準価格(税別)¥1,472 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

瞬間吸収・・・高性能ポリマーが尿を素早く吸収し、ゼリー状に固めて逆戻りしません
強力脱臭・・・高性能ポリマーがイヤなニオイを閉じ込めます
尿の色で健康チェック・・・表面を白色で仕上げていますので、尿の色をチェックできます
ウエスト調節テープ・・・付け直しが簡単なのでサイズ調節もラクラク
伸縮バンド仕様・・・動いてもフィットするのでオシッコのモレを防ぐ
進化したサイドギャザー・・・すきまモレ安心
しっぽ穴・・・スムーズに通せて簡単装着
付け直し簡単調節テープ
吸収体(抗菌加工)・・・抗菌加工部位の表面での細菌の増殖を抑制。すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
高性能ポリマーが尿を瞬間吸収し、イヤなニオイもしっかり閉じ込めます。伸縮バンド仕様で動いても尿のモレを防ぎます。進化したサイドギャザーですきまモレ安心。簡単装着できるしっぽ穴付。付け直しが簡単なウエスト調節テープ。吸収面は白色で尿の色をチェックできる。抗菌剤配合。

仕様【トイレタリーアイテム】シーツ その他シニアにピッタリ サイズ2L 質量(g)490 対象中型犬 適応体重(kg)〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする