※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-763X-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) TRUSCO 16272226 PEW-763X-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) TRUSCO 16272226 PEW-763X-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) TRUSCO 16272226 PEW-763X-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付) TRUSCO 16272226

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16272226 品番 PEW-763X-YG
参考基準価格(税別)¥73,220 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

深さ42mmの引出しが2段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)740 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー ヤンググリーン トラスコ品番488-3381 質量(kg)28.2 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする