LEDランタン 防災用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16272265 品番MCL4181
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。
本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。
本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。

用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階 材質ABS 質量(g)255(電池別) 外径×高さH(Φmm×mm)約90×137〜198 光源LED モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約3.5時間 光束(Lm)200
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※単三形アルカリ乾電池は別売となります。
※完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないで下さい。
※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
※LEDの交換はできません。
※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
※極端に温度や湿度の高い場所での保管や使用はしないでください。
※お買い上げ後は使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。
※本体に強い衝撃をあたえないで下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする