※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-773C-W フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272375 PEW-773C-W フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272375 PEW-773C-W フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272375 PEW-773C-W フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272375

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16272375 品番 PEW-773C-W
参考基準価格(税別)¥48,390 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)746 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー ホワイト トラスコ品番488-3641 質量(kg)19.2 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする