曜日別特売
PEW-773-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-773-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273005
PEW-773-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273005
PEW-773-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273005
PEW-773-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273005
PEW-773-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273005

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台段数3間口(mm)750注文コード16273005品番PEW-773-YG
参考基準価格(税別)¥42,420販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)740奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーヤンググリーントラスコ品番488-3772質量(kg)19.2材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする