曜日別特売
PEW-993-W フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-993-W フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273118
PEW-993-W フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273118
PEW-993-W フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273118
PEW-993-W フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273118
PEW-993-W フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO 16273118

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台段数3間口(mm)900注文コード16273118品番PEW-993-W
参考基準価格(税別)¥47,070販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)880奥行(mm)600間口(mm)900キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーホワイトトラスコ品番488-5121質量(kg)24.2材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする