※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用追加棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16274493
品番
PEW-10T-W
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
表・裏両面使えます。
色
ホワイト
材質
スチール
トラスコ品番
488-1885
質量(kg)
8.01
奥行(mm)
650
間口(mm)
1000
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。