TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用追加棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16274536
品番
PEW-64T-W
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表・裏両面使えます。
色
ホワイト
材質
スチール
トラスコ品番
488-2318
質量(kg)
2.75
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。