※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェニックスワゴン(ソフトカラー・省音タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16276435 品番PEW-964C-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,790
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発のワンタッチブッシュ(特許出願中)で組立が簡単です。棚板は表・裏両面使えます。
1段目で車軸の固定、2段目で車輪にストッパーをかけるWストップキャスターです。
フェニックスワゴンの強度はそのままで、医療現場や教育機関でも周囲になじむソフトカラーを採用しました。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数4 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 ライトブルー トラスコ品番488-4469 質量(kg)16.8 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16276435
2020-02-10
用途:
歯科診察室ワゴン
医療・福祉・介護関連業

取手を、持って動かす時もスムースです!!
大きくて使いやすく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする