※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-642B ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) TRUSCO 16276514 TSH-642B ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) TRUSCO 16276514

ステンレスバケツ(プレス加工タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16276514 品番 TSH-642B
参考基準価格(税別)¥21,640 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。

容量(L)20 仕様ベース付 トラスコ品番488-6381 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.36 高さ(mm)290 内径(Φmm)350 外径(Φmm)370 内径×高さH(Φmm×mm)350×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする