TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの バケツ/バケツ型密閉容器
ステンレスバケツ蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16276523
品番
TSH-640B-C
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
488-6356
適合本体
TSH-640B
高さ(mm)
20
質量(g)
380
外径(Φmm)
300