※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-641B-C ステンレスバケツ蓋 TRUSCO 16276532 TSH-641B-C ステンレスバケツ蓋 TRUSCO 16276532

ステンレスバケツ蓋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体TSH-641B 注文コード16276532 品番TSH-641B-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合本体など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番488-6372 適合本体TSH-641B 高さ(mm)20 質量(g)480 外径(Φmm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする