※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの バケツ/バケツ型密閉容器
ステンレスバケツ蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16276548
品番
TSH-642B-C
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
488-6399
適合本体
TSH-642B
高さ(mm)
20
質量(g)
600
外径(Φmm)
370