キャップボトル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 仕様フィンガースプレーキャップ仕様 注文コード16276828 品番TFSB-200
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は容量・RoHS指令・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い、細口PE容器です。

容量(mL)200 材質ポリエチレン(PE) 仕様フィンガースプレーキャップ仕様 トラスコ品番484-6079 半透明 高さ(mm)141 質量(g)30 外径(Φmm)50
注意
※次亜塩素酸を含む液体はご使用になれません。
※40℃以上の液体を入れて使用しないでください。
※5℃〜40℃の場所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16276907
2025-11-25
用途:
手指の消毒作業に

外出時に携帯用に持ち歩いています キャップつきでノズルの汚れ防止などにつよそうで バックの横の収納位置にバッチリです

対象商品:
16276812
2024-02-12
用途:
消毒用アルコールの持ち歩き
医療・福祉・介護関連業

アルコールを入れられるので便利です。大きさも持ち歩くのに手頃です。

対象商品:
16276837
2023-08-01
用途:
詰まったスプレーボトルの交換用
建設業・工事業

車用液体ワックスのスプレー容器が詰まり気味になってきたのでこちらに入れ替えました。100均のものより作りがしっかりしており長期間使えそうです。

対象商品:
16276855
2024-09-13
用途:
掃除作業
建設業・工事業

すぐスプレー部分がピストンしなくなりました
何個か買ったのでそっちもいつまでもつか

対象商品:
16276855
2021-09-05
用途:
携帯用の手指消毒用に
農・林・水産業

アルコール消毒液を携帯用するために購入しました。大きさも丁度よく重宝です。

対象商品:
16276812
2021-03-31
用途:
日常の手指の殺菌消毒に
製造業

プッシュの感じもとてもよく、携帯用であり容量も十分なのでとても満足しています。買ってよかったです。

対象商品:
16276855
2020-12-11
用途:
消毒エタノールの携帯に

消毒用のエタノールを持ちあるときに中に充填して使用しています。非常にコンパクトなので持ち歩きに便利です。

対象商品:
16276855
2020-02-27
用途:
アルコール消毒
その他業種

アルコールを小分けにして携帯してます。
アルコールに使える容器なので助かってます。
液漏れもなく、スプレーしやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする