TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
スリムリフト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16277013
品番
HLH-S15-2007
参考基準価格(税別)
¥179,333
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
200
テーブル寸法奥行(mm)
700
質量(kg)
40
用途
組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様
ユニット:別置式、足踏みポンプ:別置式、最大ズレ量L(mm):22
トラスコ品番
454-2347
ストローク(mm)
505
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
65〜570
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
200×700
ホース長さ(m)
2
機能
早送り装置/無
踏回数
28
アンカー穴(mm)
2021/02/13
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
注意
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません