TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16277388
品番
TDR-2
参考基準価格(税別)
¥66,920
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。
ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドラム缶運搬車
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
積載荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
(前輪)250、(後輪)125
質量(kg)
18
材質(車輪)
前輪:空気入りタイヤ、後輪:ポリプロピレン
トラスコ品番
478-9628
全長(mm)
1770
全幅(mm)
700
全高(mm)
920
前輪(mm)
(内幅)510
注意
※安全のため最大荷重時は2人で操作してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません